マイゾックス
フィールドコントローラーブラケット
7インチサイズのタブレットに最適
用途
GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー
付属品
調整用六角レンチ、取扱説明書
適合機種
タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000
寸法(mm)
235×122×45
質量(g)
360
適合幅(mm)
約100~140
適合厚さ(mm)
約40以下
適合ポール径(Φmm)
28~33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847160
CRL-TP1
¥
27,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください