曜日別特売

テトラフィット スマートフォン用

テトラフィット スマートフォン用 - マイゾックステトラフィット スマートフォン用 - マイゾックステトラフィット スマートフォン用 - マイゾックステトラフィット スマートフォン用 - マイゾックス

ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。

付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書適合機種縦幅約125~174mm、横幅約78mm以内、厚さ約15mm以内寸法(mm)125×100×300(最小)質量(g)本体:390、ベルト:260角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847187TF-SH1
45,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする