マイゾックス
テトラフィット FZ-N0用
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品
ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種
Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
寸法(mm)
125×100×300(最小)
質量(g)
本体:330、ベルト:260
角度(°)
ホルダーチルト角:90~-90まで可動
ストラップ長さ(cm)
ネックストラップ:75~129
適応ウエスト(cm)
腰ベルト:70~110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847196
TF-N1
¥
45,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください