タフブックホルダー

タフブックホルダー - マイゾックスタフブックホルダー - マイゾックスタフブックホルダー - マイゾックスタフブックホルダー - マイゾックス

左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える
デバイスとポールを片手で持ち運び可能。
端末が左右にスライドし、角度調整可能。
COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。
大容量バッテリー搭載モデルにも対応。

寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847230TAB-N1S
37,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする