曜日別特売

センタースタッフ

センタースタッフ - マイゾックスセンタースタッフ - マイゾックスセンタースタッフ - マイゾックスセンタースタッフ - マイゾックス

左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。
ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。
マグネット式気泡管(付属)。
オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。

用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847424SAS-1500
40,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする