デジタル水平器デジレベルVシリーズ

デジタル水平器デジレベルVシリーズ - マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズ - マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズ - マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズ - マイゾックス

明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示
高精度で360°計測。(4×90°)
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ。
データホールド機能。
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
基準の角度を設定できる0セット機能。
自己校正機能。
オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ。

付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847519DGLV-300300×28×62.5381(電池含まず)
19,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
25847528DGLV-400400×28×62.5538(電池含まず)
20,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
25847537DGLV-600600×28×62.5749(電池含まず)
21,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
25847546DGLV-10001000×28×62.51165(電池含まず)
25,900
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする