マイゾックス
ポール用アシスト三脚TRILEGGER
安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER
軽量ながら3本の脚で安定度を向上。
1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。
付属品
専用ケース
材質
アルミニウム
全長(mm)
1858
質量(kg)
2.8
全縮(mm)
1135
適合ポール径(Φmm)
21~38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847555
TLG100
¥
44,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください