マイゾックス
石突サポート
面取りされた場所でも安定した設置が可能に。
位置決め用溝付きで設置が簡単。
用途
角・面取りされた場所での設置に
材質
本体:アルミ、ネジ:ステンレス
寸法(mm)
22×65×40
質量(g)
約51
適合ポール径(Φmm)
9(ピンポール)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847564
IS-A
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください