マイゾックス
レーザースキャナースフィアセット
球体だから器械移動時の正対不要
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
ケース寸法(mm)
530×410×250
接続
下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)
動作確認済機器
FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847580
ST-145S-S
スフィア145mmΦ(ST-145S)6個、アダプター(ST-SA)6個、マグネットアダプター(ST-M145)6個、専用ケース(M-ST145)
スフィア単体:145
スフィア単体:約342
¥
142,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
25847589
ST-200S-S
スフィア200mmΦ(ST-200S)3個、アダプター(ST-SA)3個、マグネットアダプター(ST-M200)3個、専用ケース(M-ST200)
スフィア単体:200
スフィア単体:約790
¥
142,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください