マイゾックス
スキャナーターゲットポール
コンパクトな1.3m直ポール
カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。
トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。
付属品
専用ケース
材質
カーボンファイバー
全長(mm)
1300
質量(kg)
0.7
取付ねじ
5/8インチ
ポール径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847668
STP-130
¥
28,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください