司薫 桐箱進物

司薫 桐箱進物 - 日本香堂

日本香堂が受け継ぐ天正年間以来の薫香技術を用い、練り上げたお線香「司薫」(しくん)。品質の良い香木にこだわり、希少な香原料を厳選して用いた奥ゆかしい「香木の香りの逸品」です。
司薫「白檀」・「沈香」の二種セット。
高級感と使いやすさを求めたオリジナルの筒箱入りです。
本物志向のお線香で、さりげなく伝えたい弔慰の気持ち。
仰々しさは避けたいけれど、伝統的なご進物をお探しの時や、他のお供えもご用意される時などに適したコンパクトサイズのご進物です。
司薫【白檀】
良質なインド産・インドネシア産の白檀は温かな甘味、清らかな涼味を合わせ持つ清澄な香りです。
秘蔵の厳選された白檀を包み込むように透明感のある辛味や落ち着きと安定感のある幾種類もの香原料を用い、
やわらかく上品な香りに調合した逸品です。
司薫【沈香】
高価で希少なボルネオ産沈香を豊富に用い、日本香堂が受け継ぐ「香十」の薫物作りの技と拘りの薫物原料が調合されています。
司薫沈香は古くより愛されてきた香木沈香を思わせる甘みが静かに漂う逸品です。

セット内容司薫白檀、司薫沈香 各2本長さ(mm)線香:約140質量(g)約375(箱含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×159×48燃焼時間(分)約25内容量1個(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
2584877965034
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする