超音波洗浄機

超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機 - Kenko(ケンコートキナー)

洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。
超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。
5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。
洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。

周波数(kHz)超音波:40定格電圧(V)AC100消費電力(W)35タイマー5分付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120洗浄槽容積(mL)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
洗浄槽容積(mL)
周波数(kHz)
洗浄槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889589KHB-201UC600超音波:40155×95×50
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする