曜日別特売

フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き

フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)

倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。
80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。
粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。
スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。
三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。
マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。
防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。
見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。
専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。
フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。
バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。

付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス材質ガラス繊維強化プラスチック(本体)質量(g)965倍率20~60倍ズーム本体寸法(mm)411×155×97レンズマルチコート最短合焦距離8m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)33~16明るさ16~1.7アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)1.9~0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889616PFG-60A
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする