曜日別特売

MOEBIUS 55望遠鏡セット

MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット - Kenko(ケンコートキナー)

1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。
これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。
特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。
望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。
鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。

付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1形式ステンレス製2段式枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57範囲高度:0~90°対物レンズ有効径(mm)55焦点距離(mm)600架台経緯台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889808-
100,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする