トライメイト
折りたたみ式ランドリーバスケット
広げれば大容量で折畳めばコンパクトになるランドリーバスケットです。
用途
ランドリーバスケットや収納ケースに。
材質
PP
寸法(mm)
500×360×390
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906005
TR-ORB-WH
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
25906014
TR-ORB-BL
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください