ACE(エース)
SUS公団型戸当り アオリ止付
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
室内開き扉にご使用いただけます。
アオリ止めが付いています。
仕様
アオリ止付
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本
材質
SUS304
本体質量(g)
62
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906538
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください