ACE(エース)
タオルバー
すっきり収まる、とてもスリムなタオル掛けです。
材質
SUS304
寸法(mm)
座40×25
寸法D(mm)
50
寸法(Φmm)
6
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906565
-
300
300
138
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906574
-
450
450
172
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906590
-
600
600
208
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください