ACE(エース)
床下換気孔120 網付
H120の床下用の換気孔です。
材質
SUS304
仕上
サテン研磨
内容量
1セット
注意
※網付の商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906617
-
300×120×3
650
65
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906626
-
450×120×3
920
106
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください