ACE(エース)
床下換気孔170
H170の床下用の換気孔です。
材質
SUS304
寸法(mm)
420×170×3
仕上
サテン研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25906635
-
1100
234
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25906644
-
1000
275
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください