ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。
ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。
フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。
もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。
塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。
ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。
SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)