ACE(エース)
92タラップ
ステンレス製タラップです。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70(外寸法)×300(芯寸法)×250
本体質量(kg)
1.6
仕上
ピーリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907186
Φ16
¥
6,230
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください