ACE(エース)
一般用自在丸環
SUS一般用自在丸環250タイプ。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
1000
仕上
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907238
-
Φ24穴, 9×50×250
0.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907247
-
250×50×9
0.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください