ACE(エース)
屋上パラペット丸環
R-22 屋上パラペット丸環です。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ19、L350
耐荷重(kg)
1000
本体質量(kg)
3
仕上
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907308
R-22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください