ACE(エース)
KU吊金具
吊り金具KUシリーズです。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※不在等でお受け取りができない場合、再配送代を請求させていただく場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907317
13型
Φ19×380
水平1000、垂直 300
3.5
サテンバフ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25907326
15型
Φ19×450
水平1000、垂直 300
3.6
サテンバフ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25907335
38型
Φ19×385
1000
3.4
研磨
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25907344
45型
Φ19×455
1000
2.9
研磨
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25907360
52型
Φ19×529
150
2.3
研磨
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。