ACE(エース)
SUS固定物干金物
天井付ステンレス物干し金物です。
材質
SUS304
種類
固定型
耐荷重(kg)
70
仕上
電解研磨
内容量
1個
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907430
-
530
3.1
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907439
-
640
3.6
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907448
-
780
4.2
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください