アルミ自在物干金物 ステンカラー

アルミ自在物干金物 ステンカラー - ACE(エース)アルミ自在物干金物 ステンカラー - ACE(エース)

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。

仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー内容量1個
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907457-380・5301.5
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907466-490・6401.7
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25907475-630・7801.9
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする