Jabra
Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-C UC Stereo
3つのマイクがクリアな通話を実現する最高クラスの軽量ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
インターフェース
USB-C
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25907694
5099-299-2259
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません