サイト スクエア

サイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラサイト スクエア - ピクセラ

Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。

セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約60g電源(V)USBバスパワー 5V消費電力(W)1.1W対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です取得規格VCCI Class B許容温度(℃)温度:0℃~40℃許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25908078XIT-SQR100-EC
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする