コンパクトロガー(アナログ入力8点)

コンパクトロガー(アナログ入力8点) - ラインアイ

アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。

仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25908096LE-918R
オープン
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする