消火器使用方法蓄光ステッカー

消火器使用方法蓄光ステッカー - セーフラン安全用品消火器使用方法蓄光ステッカー - セーフラン安全用品

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火器使用法蓄光ステッカーです。
消火器付近に設置し、消火器置き場の周知に。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
蓄光タイプで視認性を確保。
表面ラミ加工で耐候性あり
急な停電などの際にしばらく光ります。

用途消火器使用方法の明示に。仕様表面ラミネート加工材質PVC蓄光ステッカー厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー表示内容消火栓使用方法内容量1枚
注意
※消火器スタンドは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25954156J2583-SS178×254Sサイズ
1,600
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
25954165J2583-SM254×356Mサイズ
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする