曜日別特売

単極型コネクタ

単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器単極型コネクタ - 泰和電器

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます
コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください

極数1P定格電圧(V)500内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
定格電流(A)
結線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956159H5-1100組コネクタ340100圧着端子 38-S6
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25956168H5-1100組コネクタ340100圧着端子 38-S6
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25956177H5-1100組コネクタ340100圧着端子 38-S6
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25956186H5-1100組コネクタ340100圧着端子 38-S6
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25956195H5-1100組コネクタ340100圧着端子 38-S6
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25956204H5-1100-Pプラグ150100圧着端子 38-S6
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956220H5-1100-Pプラグ150100圧着端子 38-S6
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25956229H5-1100-Pプラグ150100圧着端子 38-S6
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25956238H5-1100-Pプラグ150100圧着端子 38-S6
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956247H5-1100-Pプラグ150100圧着端子 38-S6
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956256H5-1100-Rボディ190100圧着端子 38-S6
3,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956265H5-1100-Rボディ190100圧着端子 38-S6
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25956274H5-1100-Rボディ190100圧着端子 38-S6
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25956290H5-1100-Rボディ190100圧着端子 38-S6
3,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956299H5-1100-Rボディ190100圧着端子 38-S6
3,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956308H5-1200-Pプラグ450200圧着端子 80-12
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
25956317H5-1200-Rボディ550200圧着端子 80-12
7,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25956326HR5-1100-Rボディ160100圧着端子 38-S6
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956335HR5-1100組コネクタ310100圧着端子 38-S6
7,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする