泰和電器
平型安全コネクタ
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
結線
スリーブネジ締付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956439
HS-25-R
ボディ
180
20
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25956448
HS-45B-P
プラグ
220
30
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
25956457
HS-45B-R
ボディ
240
30
¥
3,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください