泰和電器
防雨型コードコネクタ
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル
用途
IP-X3相当
形状
組コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
結線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956597
H-320E
370
3P+E
250
20
スリーブネジ締付
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25956606
H-230
360
2P
250
30
スリーブネジ締付
¥
6,800
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25956615
H-330E
660
3P+E
250
30
スリーブネジ締付
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956624
H5-315E
370
3P+E
440
15
圧着端子2-3
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください