泰和電器
平型安全コネクタ
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
結線
スリーブネジ締付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956640
H-202
組コネクタ
420
20
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
25956649
H-103-P
プラグ
250
30
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
25956658
H-103B-P
プラグ
240
30
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
25956667
H-202-P
プラグ
200
20
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25956676
H-105-P
プラグ
190
30
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
25956685
HS-45-P
プラグ
230
30
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください