泰和電器
防雨型コードコネクタ
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル
用途
IP-X3相当
形状
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
結線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956694
H-320E-P
180
3P+E
250
20
スリーブネジ締付
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
25956710
H-230-P
180
2P
250
30
スリーブネジ締付
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956719
H-330E-P
310
3P+E
250
30
スリーブネジ締付
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25956728
H5-315E-P
180
3P+E
440
15
圧着端子2-3
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956737
H5-330E-P
570
3P+E
440
30
スリーブネジ締付
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956746
H5-260-P
600
2P
440
60
圧着端子14-6
¥
9,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956755
H5-260E-P
660
2P+E
440
60
圧着端子14-6
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956764
H5-360E-P
760
3P+E
440
60
圧着端子22-6
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください