ミエ産業
EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ
用途
折りたたみ式(風呂ふた)
材質
ポリスチレン樹脂、軟質(つなぎ目):ポリスチレン樹脂、キャップ:ポリスチレン樹脂
厚さ(mm)
11
加工
本体:防汚加工、つなぎ目:Ag抗菌加工・防カビ加工
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
シャッター式
内容量
1個
注意
※商品を選びの際は浴槽のふちに十分かかるサイズをお選びください。
※商品の特性上、幅方向に対して±5mm 長さ方向に対して±10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※風呂水洗浄剤(塩素殺菌等)、浴室用洗浄剤によっては風呂ふたが変色したり、傷んだりする恐れがあります。
※入浴剤や温泉水等により変色する場合がございます。
※風呂ふたの上にベビーバスなどを載せて使用するのは大変危険ですので絶対にやめましょう。
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956886
M8ーWH
810×700
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956895
M9ーWH
700×910
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956904
M10ーWH
700×1012
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956920
M11ーWH
700×1114
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956929
M12ーWH
700×1215
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956938
M13ーWH
700×1315
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956947
M14ーWH
700×1418
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956956
M15ーWH
700×1518
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956965
M8ーMO
810×700
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956974
M9ーMO
910×700
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956990
M10ーMO
700×1012
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25956999
M11ーMO
700×1114
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957008
M12ーMO
700×1215
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957017
M13ーMO
700×1315
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957026
M14ーMO
700×1418
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957035
M15ーMO
700×1518
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957044
M8ーSL
700×810
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957060
M9ーSL
700×910
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957069
M10ーSL
700×1012
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957078
M11ーSL
700×1114
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957087
M12ーSL
700×1215
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957096
M13ーSL
700×1315
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957105
M14ーSL
700×1418
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957114
M15ーSL
700×1518
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957130
L11ーWH
750×1114
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957139
L12ーWH
750×1215
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957148
L13ーWH
750×1315
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957157
L14ーWH
750×1418
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957166
L15ーWH
750×1518
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957175
L16ーWH
750×1620
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957184
L11ーMO
750×1114
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957200
L12ーMO
750×1215
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957209
L13ーMO
750×1315
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957218
L14ーMO
750×1418
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957227
L15ーMO
750×1518
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957236
L16ーMO
750×1620
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957245
L11ーSL
750×1114
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957254
L12ーSL
750×1215
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957270
L13ーSL
750×1315
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957279
L14ーSL
750×1418
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957288
L15ーSL
750×1518
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957297
L16ーSL
750×1620
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957306
W14ーWH
800×1418
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957315
W15ーWH
800×1518
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957324
W16ーWH
800×1620
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957340
W14ーMO
800×1418
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957349
W15ーMO
800×1518
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957358
W16ーMO
800×1620
モカ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957367
W14ーSL
800×1418
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25957376
W15ーSL
800×1518
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ