ラクテム
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質(チェーン)
スチール/(表面処理:ユニクロ)
使用荷重(kg)
50
チェーン線径(mm)
3
内容量
1本
注意
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
チェーン線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960560
WU3-1
1
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
25960569
WU3-2
2
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
25960578
WU3-3
3
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
25960587
WU3-4
4
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25960596
WU3-5
5
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
25960605
WU3-10
10
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
25960614
WUT3-1
1
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
25960630
WUT3-2
2
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
25960639
WUT3-3
3
3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
25960648
WUT3-4
4
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
25960657
WUT3-5
5
3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
25960666
WUT3-10
10
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください