ラクテム
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質(チェーン)
スチール/(表面処理:ユニクロ)
使用荷重(kg)
100
チェーン線径(mm)
4
内容量
1本
注意
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
チェーン線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25960675
WU4-1
1
4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25960684
WU4-2
2
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25960700
WU4-3
3
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
25960709
WU4-4
4
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
25960718
WU4-5
5
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
25960727
WU4-10
10
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
25960736
WUT4-1
1
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
25960745
WUT4-2
2
4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
25960754
WUT4-3
3
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
25960770
WUT4-4
4
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
25960779
WUT4-5
5
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
25960788
WUT4-10
10
4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください