溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付

溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)内容量1本
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
長さ(m)
全長(m)
使用荷重(kg)
フック
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
使用荷重(kg)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25961156WURAT3-11120リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
25961165WURAT3-22220リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
25961174WURAT3-33320リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
25961190WURAT3-44420リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
25961199WURAT3-55520リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
25961208WURAT3-10101020リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25961217WURT3-11140リングキャッチ×2個
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
25961226WURT3-22240リングキャッチ×2個
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
25961235WURT3-33340リングキャッチ×2個
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
25961244WURT3-44440リングキャッチ×2個
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
25961260WURT3-55540リングキャッチ×2個
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
25961269WURT3-10101040リングキャッチ×2個
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25961278WUAT3-11120AKフック×2個
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
25961287WUAT3-22220AKフック×2個
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
25961296WUAT3-33320AKフック×2個
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
25961305WUAT3-44420AKフック×2個
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
25961314WUAT3-55520AKフック×2個
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
25961330WUAT3-10101020AKフック×2個
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする