溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付

溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 - ラクテム

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)内容量1本
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
使用荷重(kg)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25961339WURAT4-11140リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
25961348WURAT4-22240リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
25961357WURAT4-33340リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
25961366WURAT4-44440リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
25961375WURAT4-55540リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
25961384WURAT4-10101040リングキャッチ×1個/AKフック×1個
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
25961400WURT4-11150リングキャッチ×2個
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
25961409WURT4-22250リングキャッチ×2個
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
25961418WURT4-33350リングキャッチ×2個
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
25961427WURT4-44450リングキャッチ×2個
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
25961436WURT4-55550リングキャッチ×2個
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
25961445WURT4-10101050リングキャッチ×2個
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
25961454WUAT4-11140AKフック×2個
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
25961470WUAT4-22240AKフック×2個
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
25961479WUAT4-33340AKフック×2個
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
25961488WUAT4-44440AKフック×2個
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
25961497WUAT4-55540AKフック×2個
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
25961506WUAT4-10101040AKフック×2個
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする