ラクテム
アイボルト ステンレス フック付
本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ナットタイプもございます。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1本
注意
※ロープやワイヤー、鎖などの吊り下げにご使用いただけます。
※使用荷重をご確認の上、その範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961515
AK17031
M6
37.2
15
8.5
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
25961524
AK17032
M8
49
30
12
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
25961540
AK17033
M10
60
40
14
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください