車速感応ドアロックユニット

車速感応ドアロックユニット - ガレイラ
(1件のレビュー)

一定の速度でドアロックすることにより安全を確保します
車速約10km/h~15km/hで全ドアを自動的にロック。小さなお子様が居られるご家庭にオススメです。一旦ドアを開けると再度ロックする機能や、シフトレバーをPレンジに入れるとアンロックする機能、エンジン始動時にドアロックする機能(高機能版に搭載)など、いろいろな機能を装備し使い勝手が向上しています。
豊富な対応車種
製品は基本的には汎用品です。高機能版はドアロックリレー(別売)もコネクタインで接続できますので、さまざまな車種に対応できます。
取付作業性が向上
擬似シートベルト装着信号出力を搭載していますので、他社製品をトヨタ車に取り付ける場合にありがちな「パワーウィンドウスイッチ」の改造が必要ありません。さらに殆どの場合で運転席ドアへ配線を通す必要がありませんので、取り付け時における作業時間を大幅に短縮することが可能です。また、基本的な機能を搭載した「ベーシック版」とさまざまな機能を搭載した「高機能版」をご用意。広がるニーズにお応えします。
詳しい取付解説書
ベーシック版には車種別の取り付け解説書もご用意しています。コネクタ極数やピン位置、配線色まで記載がありますので、取り付けに迷うことはありません。高機能版は汎用の取り付け解説書をご用意。ドアロック制御種類別に記載があります。

内容量1個
注意
※車種別の取り付け解説書が用意されていない車種でも、経験があれば取り付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964568GSP-ITL04
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25964568
2024-07-12
用途: ドアロックしたいため、DIYで。
不動産業

現在、取り付けのための資料をいろいろと探っています。結構大変そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする