曜日別特売

パドル 穴あきタイプ PP

パドル 穴あきタイプ PP - サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル 穴あきタイプ PP - サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル 穴あきタイプ PP - サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル 穴あきタイプ PP - サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル 穴あきタイプ PP - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

・優れた耐薬品性素材
・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形
・材料証明書が付きます。

用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120内容量1本
注意
非滅菌品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259634848331B-1
オープン
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259635008331R-1
オープン
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259635098331P-1
オープン
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする