サンプリングシステムス(Sampling Systems)
パドル PP
・優れた耐薬品性素材
・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形
・材料証明書が付きます。
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
1.3
幅(cm)
13.3
長さ(cm)
120
内容量
1本
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963518
8332B-1
青
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963527
8332R-1
赤
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963536
8332P-1
白
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100