サンプリングシステムス(Sampling Systems)
金属感知ジャグ
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
青
内容量
1セット(4本)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963615
M1044B-1000
0.209
1000
17
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25963624
M1044B-500
0.095
500
13.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100