サンプリングシステムス(Sampling Systems)
金属感知Vスパチュラ ブレード長 150mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
0.019
色
青
幅(cm)
2
長さ(cm)
24.8
内容量
1セット(4本)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25963859
M1010B-150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100