吉川国工業所
快適部屋干し!はさんでフック
材質
本体/ポリプロピレン バネ/ポリアセタール
幅(mm)
125
色
ホワイト
高さ(mm)
160
質量(g)
60(1個あたり)
奥行(mm)
21
耐荷重(kg)
8(1フック)
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964690
-
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください