曜日別特売

ブリックスS9028 <280ミニL>仕切り板付き

ブリックスS9028 <280ミニL>仕切り板付き - 吉川国工業所ブリックスS9028 <280ミニL>仕切り板付き - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

横に並べ置いても隙間ができない収納シリーズ。 統一されたサイズ設計で自由に組み合わせてご使用いただけます。
剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労に優れた丈夫な素材を使用しており、長くお使いいただけます。
本体底面には家具にキズをつけない足ゴム付き。

付属品仕切り板材質本体/ABS樹脂、仕切板/スチロール樹脂ホワイトサイズミニL幅(cm)7高さ(cm)12.5奥行き(cm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964988BricksS9028
1,000
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 机上の5S
ロジスティックスオペレーションサービス株式会社運輸・通信業

管理札と近いサイズで整理整頓が出来た。あるのかまでは調べきれていないが商品同士を繋げられる部品があったら良い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする