吉川国工業所
ブリックス9039 350ビッグM(A4ファイルケース)
材質
スチロール樹脂
幅(mm)
250
色
クリア
高さ(mm)
63
質量(g)
515
奥行(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965067
Bricks9039
¥1,300
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください