LION (ライオン事務器)
固定ハンドル式
No.472F専用台車です。
ストッパー
○
仕様
収納脚数:33脚
適合
チェアー:No.472F
材質
Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装
キャスター
Φ100mmストッパー付自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
647×1069×852
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26171594
T-32
10.6
¥
66,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません